曜日別特売
RNA4910LL/3AS ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08897411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形 針状ころ軸受

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)72内接円径Fw(Φmm)58シールド形状両側シール形注文コード08897411品番RNA4910LL/3AS
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。

幅C(mm)22外径D(Φmm)72内接円径Fw(Φmm)58シールド形状両側シール形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)163基本動定格荷重Cr(N)48000基本静定格荷重Cor(N)80000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4700許容回転速度(min-1) 油潤滑7000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08907902
2020-05-16
用途: 機械部品のベアリング化

品質になんら難点はございません。ただ、このベアリングはモノタロウシステムの内径外径幅のインデックス化から漏れており、モノタロウで見つけることはかないませんでした。NTNのカタログで寸法を探すとこれがヒットし、その品番からモノタロウで検索、という手順で購入した次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする