曜日別特売
RNAO-75X95X60ZW ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ) 08899362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNAO-75X95X60ZW ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ) 08899362
RNAO-75X95X60ZW ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ) 08899362

ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形RNAO-75X95X60ZW

(4件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)75
75
6
7
10
14
16
17
18
20
22
25
26
30
35
37
40
45
50
55
60
65
70
80
90
95
外径D(Φmm)95
95
13
14
17
22
24
25
26
28
30
32
35
37
39
40
45
47
50
52
55
62
65
68
72
75
78
85
90
100
110
115
幅C(mm)60
内容量1個注文コード08899362品番RNAO-75X95X60ZW
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
内接円径Fw(Φmm)
75
外径D(Φmm)
95
幅C(mm)
60
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法E(mm)
83
参考質量(g)
1040
基本動定格荷重Cr(N)
115000
基本静定格荷重Cor(N)
315000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
3600
許容回転速度(min-1) 油潤滑
5500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-01
用途: バックホーのキャリアローラーの軸受に使用
農・林・水産業

標準がスライダータイプですが、摩耗してきたため、専用のキャリアローラーを設計し、その軸受として使用。
構造上直径を抑えたかったのでボールベアリングは不可、ころ軸受を選択。
堅牢な造りなので、思った通りに出来上がりました。

対象商品 : 08898942
2022-08-28
用途: 工作機械の部品交換
その他業種

工作機械の主軸に他製品のものを流用する際に使用した。寸法が珍しいので重宝した。
価格はやや高いが、メーカー製で、多く出るものでもないだろうし、仕上げも良いので納得。

一度、同寸法の他社製ベアリングは入荷できないためにキャンセルとなったが、代替でこちらの製品を発注した際にはモノタロウのサポートには大変親切なご対応を頂いた。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします

対象商品 : 08771682
2018-01-26
用途: 運動用サスペンションの固定部

φ13の穴でM8のネジを使いサスペンションを固定するのに利用しました。
元々はただの樹脂スベリベアリングでしたが、この軸受けに変える事で稼動に対する反応性を上げる為に使いましたが、良い結果になっています。
この薄さで針状なので高耐荷重で、ボールベアリングや深球よりも最適になりました。

対象商品 : 08771673
2018-04-16
用途: ラジコンパーツの軸受けに

製品の選択を間違いました。
始めての製品でしたので気が付きませんでした。
ニードルが抜け出てしまって抜け止めの工夫をしないといけません。
製品の説明欄に抜け止め必要とは書かれていなかったと思いますので失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする