ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 内装ドア
ハイテクウッドプラスの クローゼットドア
ハイテクウッドプラスの 折れ戸
クローゼットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
高さ(mm)
1967
色
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
注文コード
08903311
品番
-
参考基準価格(税別)
¥145,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。4折(8パネル)タイプ。
セット内容
扉(P1CTFN37WW)×4・枠(P1CF3N57SW)
色
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
高さ(mm)
1967
間口(mm)
800
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】3243×2024
関連資料:
(0.12MB)
クローゼット施工説明書(0.48MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250