クローゼットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(mm)2297 扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 注文コード08903381 品番-
参考基準価格(税別)¥199,700 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は高さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。4折(8パネル)タイプ。

セット内容扉(P1CTFN38RD)×4・枠(P1CF3N58RD) 扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 高さ(mm)2297 間口(mm)800 寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3243×2354

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする