曜日別特売
NKIA5907A アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08903456

アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)55
内容量1個注文コード08903456品番NKIA5907A
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)55幅B(mm)27面取寸法r(mm)0.6参考質量(g)243材質(本体)高炭素クロム軸受鋼幅C(mm)27基本動定格荷重Cr(N)25700基本静定格荷重Cor(N)46000基本静定格荷重Coa(N)12300基本動定格荷重Ca(N)7400荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500許容回転速度(min-1) 油潤滑9500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする