NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
45
17
22
25
30
35
40
45
50
65
70
外径D(Φmm)
68
30
39
42
47
55
62
68
72
90
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08903492
品番
NKIA5909A
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
30
面取寸法r(mm)
0.6
参考質量(g)
401
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅C(mm)
30
基本動定格荷重Cr(N)
33000
基本静定格荷重Cor(N)
69500
基本静定格荷重Coa(N)
17100
基本動定格荷重Ca(N)
8500
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方