PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08904248 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7〜2.2倍(約2/3絞り〜1絞り分)。
一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。
ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。
レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。
ガラス面における反射率0.16〜0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。
新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。
日本製

フィルター直径(Φmm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする