曜日別特売
WS81130 WS形軌道輪 (内輪) NTN(エヌティーエヌ) 08906773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS形軌道輪 (内輪)

(2件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内径(Φmm)150
150
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
外径(Φmm)188
188
24
28
30
35
42
47
52
60
65
70
78
85
90
95
100
105
110
120
135
62
68
73
115
145
155
170
150
160
187
197
125
内容量1個注文コード08906773品番WS81130
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。

内径(Φmm)150外径(Φmm)188幅(mm)9.5参考質量(g)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05799832
2018-12-27
用途: 機械のメンテナンス

強度もあって、とても使いやすいものでした。購入して良かったです。

対象商品 : 05799841
2018-03-23
用途: 試作用

剛性が高く、素晴らしい性能である。さすがはNTN製である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする