曜日別特売
WS89316 WS形軌道輪 (内輪) NTN(エヌティーエヌ) 08907622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS形軌道輪 (内輪)

(2件のレビュー)
取扱停止中
内径(Φmm)80
80
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
100
110
120
130
150
140
外径(Φmm)140
105
115
24
28
30
35
42
47
52
60
65
70
78
85
90
95
100
110
120
135
62
68
73
145
155
170
188
150
160
187
197
125
内容量1個注文コード08907622品番WS89316
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。

内径(Φmm)80外径(Φmm)140幅(mm)12.5参考質量(g)1020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05799832
2018-12-27
用途: 機械のメンテナンス

強度もあって、とても使いやすいものでした。購入して良かったです。

対象商品 : 05799841
2018-03-23
用途: 試作用

剛性が高く、素晴らしい性能である。さすがはNTN製である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする