NTN(エヌティーエヌ)
総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
外径D(Φmm)
47
注文コード
08913441
品番
NUKR47/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
外径D
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
47
トラスコ品番
819-8280
幅(mm)
24
質量(g)
380
幅C(mm)
24
内径d1(Φmm)
20
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方