NTN(エヌティーエヌ)
リニアボールベアリングソリッド形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
7
7
23
40
19
シールド形状
標準形
標準形
両側シール形
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08919416
品番
KLM03
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
3
外径D(Φmm)
7
幅C(mm)
10
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
2
基本動定格荷重Cr(N)
51
基本静定格荷重Cor(N)
40
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方