NTN(エヌティーエヌ)
リニアボールベアリングソリッド形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
12
7
23
40
19
シールド形状
標準形
標準形
両側シール形
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08919443
品番
KLM06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,270
内接円径Fw(Φmm)
6
外径D(Φmm)
12
幅C(mm)
19
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
9
基本動定格荷重Cr(N)
130
基本静定格荷重Cor(N)
107
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方