曜日別特売

リニアボールベアリングソリッド形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)40
シールド形状標準形
内容量1個注文コード08919522品番KLM25
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
内接円径Fw(Φmm)25外径D(Φmm)40幅C(mm)59材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)220基本動定格荷重Cr(N)2560基本静定格荷重Cor(N)2340シールド形状標準形荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする