曜日別特売

リニアボールベアリングソリッド形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)22
シールド形状両側シール形
内容量1個注文コード08919626品番KLM12ALL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,970
内接円径Fw(Φmm)12外径D(Φmm)22幅C(mm)32材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)42基本動定格荷重Cr(N)545基本静定格荷重Cor(N)455シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする