AITION クレーターメッシュ半袖シャツ 8821

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード08969066 品番8821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,109
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

特殊クレーター構造のメッシュは、汗を素早く拡散させベタツキ感を軽減します。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する次世代インナーです。

ブラック サイズL 用途一般作業全般。 胸囲(cm)90〜98 混率(%)ポリエステル79%、ポリウレタン21% 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)66.5 機能吸汗速乾 アズワン品番64-8391-65 生地ドライメッシュ ポケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08969066 8821 38384931 6883 ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク 1枚 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08969109
2024-04-14
用途:
冬季の屋外作業
その他業種

冬季の屋外作業で、ポリエステルハイネック長袖シャツの下に着ています。
雪かき、雪中、雨天作業で汗をかいた後、メッシュで速乾なので、汗冷えしにくく、重宝しています。
毎日着るので、買い足しました。

対象商品:
08969093
2022-09-26
用途:
酷暑下での軽作業
トンボ理容所 様 (サービス業)

普段Tシャツ一枚で作業していて、汗でTシャツが貼りつく事が不快だったがこのシャツで改善。
重ね着の暑さを心配したがむしろ快適。

1人が参考にしています
対象商品:
08969109
2020-11-22
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

全体の締め付け感が強いが不快ではなく気持ちが良い、長袖のモデルがあったら欲しいくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする