AITION クレーターメッシュ半袖シャツ 8821

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード08969093 品番8821
12月17日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥548 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

特殊クレーター構造のメッシュは、汗を素早く拡散させベタツキ感を軽減します。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する次世代インナーです。

ホワイト サイズL 用途一般作業全般。 胸囲(cm)90〜98 混率(%)ポリエステル79%、ポリウレタン21% 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)66.5 機能吸汗速乾 アズワン品番64-8391-62 生地ドライメッシュ ポケットなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08969109
2024-04-14
用途:
冬季の屋外作業
その他業種

冬季の屋外作業で、ポリエステルハイネック長袖シャツの下に着ています。
雪かき、雪中、雨天作業で汗をかいた後、メッシュで速乾なので、汗冷えしにくく、重宝しています。
毎日着るので、買い足しました。

対象商品:
08969093
2022-09-26
用途:
酷暑下での軽作業
トンボ理容所 様 (サービス業)

普段Tシャツ一枚で作業していて、汗でTシャツが貼りつく事が不快だったがこのシャツで改善。
重ね着の暑さを心配したがむしろ快適。

1人が参考にしています
対象商品:
08969109
2020-11-22
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

全体の締め付け感が強いが不快ではなく気持ちが良い、長袖のモデルがあったら欲しいくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする