ターンバックルパイソンベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08970414 品番7009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮するゴム素材でしっかりフィットします。
しゃがむ作業など動きに合わせて伸びるので腰に圧迫感がありません。
ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。

ゴールド 材質PU 長さ(cm)98 幅(cm)3.8 用途一般作業全般。 仕様テープカット不可 サイズF ウエスト(cm)92まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする