メッシュベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08970606 品番 7014
12月17日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥548 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。ワークにもカジュアルにも合わせやすい便利な一品です。

ブラウン サイズF 用途一般作業全般。 仕様テープカット不可 材質牛革、合皮 幅(cm)3.8 長さ(cm)108 ウエスト(cm)102まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする