カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
メッシュベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08970615
品番
7014
12月17日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。ワークにもカジュアルにも合わせやすい便利な一品です。
色
ブラック
サイズ
F
用途
一般作業全般。
仕様
テープカット不可
材質
牛革、合皮
幅(cm)
3.8
長さ(cm)
108
ウエスト(cm)
102まで