カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
リングベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08970667
品番
7005
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2つのリングにベルトを通して固定する個性的なバックルを使用。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。
色
グレー
サイズ
F
用途
一般作業全般。
仕様
テープカット不可
材質
ポリエステル
幅(cm)
3.8
長さ(cm)
108
ウエスト(cm)
98まで