ワイドバックルベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08970746 品番7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥548
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ローラーバックルでフリーに留められます。ワイド幅のバックルで普通のGIよりカジュアルに。

グレー サイズF 用途一般作業全般。 仕様テープカット可能 材質ポリエステル 幅(cm)3.8 長さ(cm)110 ウエスト(cm)102まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする