カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
ワイドバックルベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08970755
品番
7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥548
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーバックルでフリーに留められます。ワイド幅のバックルで普通のGIよりカジュアルに。
色
ネイビー
サイズ
F
用途
一般作業全般。
仕様
テープカット可能
材質
ポリエステル
幅(cm)
3.8
長さ(cm)
110
ウエスト(cm)
102まで