カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
合皮ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08970834
品番
7010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使い古したような色落ち感で、使い始めから自然に馴染みます。
色
シルバー
材質
PU、牛革
長さ(cm)
108
幅(cm)
3.8
用途
一般作業全般。
仕様
テープカット可能
サイズ
F
ウエスト(cm)
102まで