コクヨ
レターケース Y型用 仕切り板
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08971507
品番
LC‐YシキリイタM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
スチール引き出しタイプ用仕切板
材質
スチール
色
ライトグレー
サイズ
A4
仕上
焼付塗装
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
327×232×41