NS‐RYP1W 感熱ロールペーパー〈領太くん〉用 コクヨ 08971525

感熱ロールペーパー〈領太くん〉用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード08971525品番NS‐RYP1W
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

領収書プリンタ〈領太くん〉(NS-RY1N)専用の感熱ロールペーパー

長さ(m)約16仕様芯なし厚さ(mm)0.08種類高保存直径×幅W(mm)40×58厚さ(g/m2)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08971525
2019-03-06
用途: 製品の検査時

弊社にある機械に入るロールペーパーは、純正のものがあるのですが高額のため、
領太くんを使用しております。芯の部分が小さくないとセット出来ないので領太くんは重宝しております。
ですが、巻きが多いため、必ず手で半分ずつに巻いて使用しているのが現状です。
巻きの少ない領太くんの様なロール紙がないものかと探しております。

MonotaROからの回答

この度はご意見有難うございます。
メーカーに確認いたしましたが、領太くんは16m、1サイズのみで、現状他社製品にも取り扱いがございませんでした。ご要望にお応えできず申し訳ありません。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 08971525
2018-12-14
用途: ウェイトチェッカーのデータプリントアウト
日本水産株式会社製造業

今まで、高価なメーカー純正品を使っていたけれど、試しに使ってみたら、全く不具合なく使え、大きくコストダウンできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする