カハ‐MB11G モバイルバッグ〈mo・baco〉 コクヨ 08971778

モバイルバッグ〈mo・baco〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08971778 品番カハ‐MB11G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

会議にも打ち合わせにもスマートに移動できる、フェルト生地を使用し、オフィスインテリアのトレンドを取り入れた、スタイリッシュな社内持ち運び用バッグ。
仕事に必要な道具をすっきり持ち運べるので、どこでもすぐに執務環境が整います。
バッグの手前が大きく開くため、中身が見やすく取り出しやすい。デスク上でも省スペースで使えるので便利です。
ファイルボックスのように棚にそのまま収納でき、必要な時はそのまま取り出せます。
側面・底面の補強板を外せば、折りたたむこともできます。

材質表生地:ポリエステル、内生地:ポリエステル・ウール、芯材:PP 表生地:グレー、内生地:グリーン 質量(g)700 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×125×350(持ち手部を立てた状態)、375×125×260(持ち手部を倒した状態) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×115×250、センターポケット内寸:340×40×230
注意
※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※素材の特性上、使用中の摩擦により毛玉ができやすくなっております。
※本製品は中身を保護する設計にはなっておりません。落下などの衝撃を与えないよう、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする