コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの カバー付きノート
キャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
08972033
品番
ノ‐623A‐B
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
カバーを開くと、左にはセットされたノート。ポケットはダブルポケットで、プリントを類分けして収容できます。
サイズ
6号セミ(B5)
行数
30行
枚数
30枚
寸法(縦×横)(mm)
ノート:252×179、カバー:268×203
材質(カバー)
PP
罫線
普通横罫(ドット入り)7mm
収納枚数(枚)
15
ポケット
ブルー
製本
無線とじ
替えノート
ノ-3CAT-B
中紙
上質紙(森林認証紙)
色(表紙)
ブルー
注意
※ノートは、キャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)(普通横罫)5色パック-3CATNX5の1色が1冊セットされています。