冨士電線(東京)
冨士電線(東京)の PCアクセサリー
冨士電線(東京)の ケーブル
冨士電線(東京)の LANケーブル
エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
08972487
品番
EM-TPCC6 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
規格
CAT6
質量(kg)
概算36/km
色
灰
ケーブル長(m)
300
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
UTPケーブル
使用場所
屋内
線心数
4P
伝送帯域(MHz)
250
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24