8006 ツータックワークパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08973413 品番 8006
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー 股下(cm)75 ウエスト(cm)101 仕様ウエスト内側にエコマーク 種別ツータックパンツ サイズ(cm)101 シリーズエコ8000シリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55) 対応シーズン春夏 生地ユニエコロ制電ストレッチバーバリー 色番3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 裾上げ エコマーク認定番号19 103 079
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08972975
2017-09-12
用途:
木工作業
MK工房 様 (建設業・工事業)

軽くていいが生地が薄い!またストレッチ性が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする