曜日別特売
GLV-10 グローブ弁 ヨシタケ 08974036

 

GLV-10 グローブ弁 ヨシタケ 08974036
GLV-10 グローブ弁 ヨシタケ 08974036

グローブ弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード08974036品番GLV-10
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径(A)8呼び径(B)1/4呼び圧力10K質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)65寸法H(mm)100寸法d(mm)Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)220寸法D(mm)63接続JIS Rc寸法I(mm)6材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS410相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする