HDL2-AA6W デュアルコアCPU搭載 2ドライブ高速ビジネスNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ) 08975174

デュアルコアCPU搭載 2ドライブ高速ビジネスNAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08975174 品番HDL2-AA6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デュアルコアCPUを搭載し、超高速なデータ転送を実現した2ドライブNASです。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」と高信頼のNAS用HDD「WD Red」を採用し、ハードウェア故障とデータ消失のリスクを低減します。また、24時間NASの状態を管理するクラウドサービス「NarSuS」に登録いただくことで、HDDを含めた最長3年保証を実現しました。有償保守サービスにも対応し、ハード・ソフト・サービスの『3つの安心』で法人のお客様でも安心してお使いいただけます。
本商品では、さらに「Trend Micro NAS Security」(3年版)ライセンスを標準添付し、ウイルス対策も強化されています。

インターフェイス(LAN)転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター:RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応)、(拡張用コネクター)USB 2.0対応 Aコネクター×2(正面×1、背面×1)、USB 3.0対応 Aコネクター×1(背面) 付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書 仕様(RAID)方式:ソフトウェア、レベル:拡張ボリューム、RAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング) 使用温度範囲(℃)5〜40 消費電力(W)平均:約16、最大:約37 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows RT、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.12〜10.13、/OS X 10.8〜10.11、iOS 8.0〜11.0、Android 4.4〜8.0 本体質量(kg)約2.3 対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、スマートフォン、タブレット端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×145×188(突起部除く) 機能(作成可能な共有フォルダー数)最大300、(作成可能なユーザー数)最大300、(作成可能なグループ数)最大100 使用湿度範囲20〜85%(結露なきこと) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 取得規格電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令、VCCI ClassB 設置姿勢縦置き 最大接続台数16台(AFP接続時は8台) IPアドレス自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定 ファイルサーバー機能ファイル共有サービス、【パッケージ(機能追加)により対応】FTPファイルサービス、メディアサーバー共有機能、クラウドストレージ共有機能(Amazon S3、Cloudn、Cloundian、Dropbox/Dropbox for Business、Microsoft Azure、Box) 容量(TB)6 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.0022 対応ブラウザMicrosoft Edge、Internet Explorer 9.0、10.0、11.0、Safari 6.0 〜 9.0 対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6)、SNMP ベイ数2 RAID機能RAID0/1
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※本商品の全ての機能をご利用いただくには、インターネット接続環境が必要です。
※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする