CFU-IV256 CFA規格準拠 コンパクトフラッシュカード(工業用モデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 08975549

CFA規格準拠 コンパクトフラッシュカード(工業用モデル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08975549 品番CFU-IV256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

CFA規格準拠のコンパクトフラッシュカードです。産業用途モデルとして-40℃〜85℃の過酷な動作環境を保証し、通常のハードディスクなどでは対応できない動作環境でも、安心してご利用いただけます。

容量256MB 仕様アダプターを使用することによりPCカード規格TypeIIに準拠 質量(g)約13 使用温度範囲(℃)-40〜85 電源電圧3.3V±5%、5V±10%(CFの出力信号をプルアップする場合、VCCの値に関わらず3.3Vで行なう必要があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3(CF Type I 形状) 消費電流(mA)最大/3.3V:75、5V:100 使用湿度範囲8〜95%(結露なきこと) 動作環境CFスロットを持つ機器 インターフェイスCFA規格準拠
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする