I ・O DATA(アイ・オー・データ)
CFA規格準拠 コンパクトフラッシュカード(工業用モデル)
CFA規格準拠のコンパクトフラッシュカードです。産業用途モデルとして-40℃~85℃の過酷な動作環境を保証し、通常のハードディスクなどでは対応できない動作環境でも、安心してご利用いただけます。
仕様
アダプターを使用することによりPCカード規格TypeIIに準拠
質量(g)
約13
使用温度範囲(℃)
-40~85
電源電圧
3.3V±5%、5V±10%(CFの出力信号をプルアップする場合、VCCの値に関わらず3.3Vで行なう必要があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.8×36.4×3.3(CF Type I 形状)
消費電流(mA)
最大/3.3V:75、5V:100
使用湿度範囲
8~95%(結露なきこと)
動作環境
CFスロットを持つ機器
インターフェイス
CFA規格準拠
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08975524
CFU-IV128
128MB
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
08975533
CFU-IV1G
1GB
¥
22,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
08975549
CFU-IV256
256MB
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
08975558
CFU-IV2G
2GB
¥
42,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください