NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
20
10
12
15
17
20
30
35
40
45
50
55
60
105
外径D(Φmm)
47
30
32
35
40
47
62
72
80
85
90
100
110
190
幅B(mm)
14
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
36
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08981953
品番
6204LLUNR/2AS
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
基本動定格荷重Cr(N)
12800
基本静定格荷重Cor(N)
6650
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
10000
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方