※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
10
10
17
25
60
65
75
85
95
105
110
120
130
140
150
160
外径D(Φmm)
26
26
35
47
95
100
115
130
145
160
170
180
200
210
225
240
幅B(mm)
8
8
10
12
18
20
22
24
26
28
33
35
38
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08982233
品番
6000LLU/2AS
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
質量(g)
19
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
4550
基本静定格荷重Cor(N)
1960
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
21000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方