※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d(Φmm)
95
55
80
85
90
95
100
120
外径D(Φmm)
145
90
125
130
140
145
150
180
幅B(mm)
24
18
22
24
28
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08984272
品番
6019LLB/2AS
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
24
質量(g)
1080
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(マルテンプ S2)
基本動定格荷重Cr(N)
60500
基本静定格荷重Cor(N)
54000
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4500
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方