※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLB/2AS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
70
55
60
65
70
90
100
105
外径D(Φmm)
125
100
110
120
125
160
180
190
幅B(mm)
24
21
22
23
24
30
34
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08984875
品番
6214LLB/2AS
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
24
内径d(Φmm)
70
面取寸法r(mm)
1.5
質量(g)
1070
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
基本動定格荷重Cr(N)
62000
基本静定格荷重Cor(N)
44000
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5100
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方