※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 LLU/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
60
105
110
120
140
20
35
55
60
70
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
130
225
240
260
300
52
80
120
130
150
170
180
190
200
215
幅B(mm)
31
49
50
55
62
15
21
29
31
35
39
41
43
45
47
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08985706
品番
6312LLU/2AS
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
質量(g)
1730
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
82000
基本静定格荷重Cor(N)
52000
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3600
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方