※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 LLB/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
65
55
60
65
75
80
90
95
外径D(Φmm)
140
120
130
140
160
170
190
200
幅B(mm)
33
29
31
33
37
39
43
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08985742
品番
6313LLB/2AS
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
33
質量(g)
2080
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
92500
基本静定格荷重Cor(N)
60000
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4900
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方