※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスその他ドリル
ミラクルドリル鋼用 ショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08989294
品番
VCSSSD0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材の小径穴加工に最適です。
直径D1(Φmm)
0.3
溝長L3(mm)
3
全長L1(mm)
38
トラスコ品番
114-6084
寸法
0.3
コーティング
ミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク径D4(Φmm)
3