※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスその他ドリル
ミラクルドリル鋼用 ショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08989364
品番
VCSSSD0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材の小径穴加工に最適です。
直径D1(Φmm)
1.0
溝長L3(mm)
8
全長L1(mm)
38
トラスコ品番
115-3340
寸法
1.0
コーティング
ミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク径D4(Φmm)
3