VCSSSD0180 ミラクルドリル鋼用 ショート 三菱マテリアル 08989443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCSSSD0180 ミラクルドリル鋼用 ショート 三菱マテリアル 08989443 VCSSSD0180 ミラクルドリル鋼用 ショート 三菱マテリアル 08989443

ミラクルドリル鋼用 ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08989443 品番VCSSSD0180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材の小径穴加工に最適です。

直径D1(Φmm)1.8 溝長L3(mm)10 全長L1(mm)45 トラスコ品番115-3421 寸法1.8 コーティングミラクルコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク径D4(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする