VCSSSD0210 ミラクルドリル鋼用 ショート 三菱マテリアル 08989477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCSSSD0210 ミラクルドリル鋼用 ショート 三菱マテリアル 08989477 VCSSSD0210 ミラクルドリル鋼用 ショート 三菱マテリアル 08989477

ミラクルドリル鋼用 ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08989477 品番VCSSSD0210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材の小径穴加工に最適です。

直径D1(Φmm)2.1 溝長L3(mm)12 全長L1(mm)45 トラスコ品番115-3455 寸法2.1 コーティングミラクルコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク径D4(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする