CPM-LT 5P STD M22×1.5×200 ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT OSG(オーエスジー) 08991421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-LT 5P STD M22×1.5×200 ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT OSG(オーエスジー) 08991421
CPM-LT 5P STD M22×1.5×200 ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT OSG(オーエスジー) 08991421

ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M22×1.5×200注文コード08991421品番CPM-LT 5P STD M22×1.5×200
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M呼び寸法M22×1.5×200ねじ径M22ピッチ(mm)1.5食付5P精度表記STD精度OH4全長(mm)200ねじ長さ(mm)38首下長(mm)63シャンク径(mm)17溝数4形状突出しセンタ無種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする