EX-FC-LT 3P HSE STD M8×1.25×100 ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー) 08994115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-FC-LT 3P HSE STD M8×1.25×100 ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー) 08994115
EX-FC-LT 3P HSE STD M8×1.25×100 ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー) 08994115

ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25×100注文コード08994115品番EX-FC-LT 3P HSE STD M8×1.25×100
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M呼び寸法M8×1.25×100ねじ径M8ピッチ(mm)1.25食付3P精度表記STD精度OH4全長(mm)100ねじ長さ(mm)22首下長(mm)37シャンク径(mm)6.2溝数4形状突出しセンタ無種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする