洗濯バサミ6個セット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード08998100 品番AFF-SSB003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ゴムのカバー付いているため挟んだものに跡がつきにくい仕様になっています。ステンレス製の洗濯ばさみ6個セットです

材質ステンレス 質量(g)24 タイプ小型ピンチ 幅(cm)4.8(開口) 寸法(cm)12×6×2 入数(個)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
経年劣化でバキバキ割れるプラスチック製には
個人のお客様

経年劣化でバキバキ割れるプラスチック製には
正直、ウンザリしていましてモノタロウさんの方で
金属系製の洗濯バサミを購入して来て満足、満足
でした。今回はより大きな洗濯バサミが欲しくなり
当製品を購入しました。
挟む力もとても良くで材質も良いです満足感は大です。
これからも使用して行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする