※製品画像
TACT(タクト)
TACT(タクト)の ディスク研磨材
TACT(タクト)の 研磨ディスク
ラバージスク 5枚入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
09001679
品番
TR360 100X6X16(15) #360
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
用途
ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等
微研削
粒度
#360
厚さ(mm)
6
色
グレー
穴径(Φmm)
16(15)
外径(Φmm)
100