用途ハウス・園芸用の虫とりシート。付属品針金入りモール10本使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×100×2タイプハウス・園芸用対象害虫アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類・ダニ類・その他害虫にも対象動物害虫
注意
※マルハナバチ類の捕殺を防ぐ為、設置後すぐリケイ紙をはぎとらないでください。ハチが設置場所を避ける学習をした後(3~4日)リケイ紙をはいでください。その後は、害虫のみ本製品に捕獲されます。