平城商事
平城商事の チェーンソー
平城商事の チェーンソー本体
平城商事の 電池・充電式チェーンソー
充電式電動ミニチェーンソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09001767
品番
KS-C21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。
用途
最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。
付属品
バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式
質量(kg)
約2(バッテリー含む)
質量(g)
バッテリー:600
定格電圧(V)
DC18
ドライブリンク数
48コマ
チェーンスピード(m/s)
11
連続使用時間(分)
60〜90※生木の場合
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約1.5〜2時間
バッテリー容量(Ah)
5.2
潤滑油
注入方式:自動給油
ガイドバー長さ(mm)
200
チェーン
1/4(6.35)