曜日別特売
- モルタルすくい鏝バケツ用 カネカ 09002126

- モルタルすくい鏝バケツ用 カネカ 09002126
- モルタルすくい鏝バケツ用 カネカ 09002126
- モルタルすくい鏝バケツ用 カネカ 09002126
- モルタルすくい鏝バケツ用 カネカ 09002126
- モルタルすくい鏝バケツ用 カネカ 09002126

モルタルすくい鏝バケツ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード09002126品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】
コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。
コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。
柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。

用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木寸法(mm)220×110×100質量(g)176タイプ#5相当刃厚(mm)1柄長さ(mm)110
注意
※作業後はすぐに水洗いをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする